SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKS531 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 72.5 mm
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3389110646955
Codice prodotto
SNRXCKS531
Cod. produttore
XCKS531
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
72.5 mm
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di elemento di controllo:
Leva girevole


