AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRT115EX FINECORSA ATEX LEVA ACCIAIO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRT115EX FINECORSA ATEX LEVA ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 0.085 mm

  • Altezza del sensore - 0.095 mm

  • Lunghezza del sensore - 0.075 mm

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.27 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118027954

Codice prodotto

SNRXCRT115EX

Cod. produttore

XCRT115EX

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

0.085 mm

Altezza del sensore:

0.095 mm

Lunghezza del sensore:

0.075 mm

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

no

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Versione speciale

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Finecorsa XCR-T, leva rotella, 2 C/O. nome gamma: special format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - prodotto per applicazioni specifiche: monitaggio albero cinghia trasportatore - nome abbreviato: XCR - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - azionamento interruttore: con nastro trasportatore - tipo e composizione contatti: 2 x 1 C/O - isolamento contatti: Za - blocco contatti per direzione (circuito di controllo): 1 per direzione - coppia minima di sgancio: 1 Nm. Benefici: .. Applicazioni: ..