AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2EC1111 MANIPOLATORE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2EC1111 MANIPOLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 10 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 8

  • Con ritorno in posizione 0 -

  • Lunghezza joystick - 80 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 8

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110316483

Codice prodotto

SNRXD2EC1111

Cod. produttore

XD2EC1111

Produttore

SNR

Corrente di esercizio nominale le in AC-21:

10 A

Numero di direzioni di azionamento:

8

Con ritorno in posizione 0:

Lunghezza joystick:

80 mm

Numero di posizioni di commutazione:

8

Arresto in posizione 0:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

30 mm

Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:

0

Segnale di uscita analogico configurabile:

no

Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:

0

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Con funzione di codifica:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Harmony XD2EC1111 è un manipolatore completo con diametro di montaggio di 30 mm con 8 direzioni, 1/2 NC/NO per direzione. Fa parte della gamma di controller Harmony per applicazioni di sollevamento.