AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD4PA1656241 MANIPOLATORE LEVA CORTA 50MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD4PA1656241 MANIPOLATORE LEVA CORTA 50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 0 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 0

  • Con ritorno in posizione 0 - no

  • Lunghezza joystick - 0 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110389739

Codice prodotto

SNRXD4PA1656241

Cod. produttore

XD4PA1656241

Produttore

SNR

Corrente di esercizio nominale le in AC-21:

0 A

Numero di direzioni di azionamento:

0

Con ritorno in posizione 0:

no

Lunghezza joystick:

0 mm

Numero di posizioni di commutazione:

0

Arresto in posizione 0:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

30 mm

Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:

0

Segnale di uscita analogico configurabile:

no

Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:

0

Grado di protezione (IP):

Altri

Con funzione di codifica:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Altri

Questo manipolatore completo fa parte della gamma Harmony XD. È dotato di leva da 50 mm e collegamento a vite. È facilmente installabile in un foro standard di 30 mm di diametro.