SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXE3SP2141 BLOCCO CONT 2NC1NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389110192988
Codice prodotto
SNRXE3SP2141
Cod. produttore
XE3SP2141
Produttore
SNR
Blocco cont. per finecorsa, 1NO+2NC, A scatto. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: blocco cont interr fine corsa - nome abbreviato: XE3S - corpo associato: ZCD39, ZCKJD39, ZCKLD39, ZCKMD39, ZCP39, ZXKSD39 - tipo e composizione contatti: 1 NO + 2 NC - funzionamento dei contatti: a scatto. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....


