SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXEP3S2W3 MICROINTERRUTTORE MINIATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 10 mm
Diametro del sensore - 0 mm
Altezza del sensore - 16 mm
Lunghezza del sensore - 28 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A
Confezione
10 PZ
EAN
3389110300017
Codice prodotto
SNRXEP3S2W3
Cod. produttore
XEP3S2W3
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
10 mm
Diametro del sensore:
0 mm
Altezza del sensore:
16 mm
Lunghezza del sensore:
28 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.1 A
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Uscita elettronica:
no
Apertura positiva:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...105 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


