AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXEP4E1FDA454 MICROINTERRUTTORE SUBMINIATURA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXEP4E1FDA454 MICROINTERRUTTORE SUBMINIATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

  • Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Rivestimento della custodia - Altri

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3389110300529

Codice prodotto

SNRXEP4E1FDA454

Cod. produttore

XEP4E1FDA454

Produttore

SNR

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Grado di protezione (IP):

Altri

Finecorsa miniatura, Leva a rotella, Lung. cavo 0,5m. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - nome abbreviato: XEP4 - design rilevatore: subminiatura, formato B DIN 41635, saldata - tipo di testa: testa a pulsante - materiale leva: acciaio inossidabile, rullo poliammide rinforzato con fibra di vetro - posizione fissaggio leva: A - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale - lunghezza cavo: 0,5 m - composizione cavi: 3 x 0,5 mm² - tipo e composizione contatti: 1 C/O standard - materiale contatti: AgCdO. Benefici: .. Applicazioni: ..