SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLP100BD71F TRASDUTTORE 100BAR M12 0 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389119058803
Codice prodotto
SNRXMLP100BD71F
Cod. produttore
XMLP100BD71F
Produttore
SNR
Il sensore elettronico di pressione Schneider Electric OsiSense XMLP ha una pressione nominale di 100 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN 3852-a. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 0 a 10 V. This product replace XMLP100BD72. Questo sensore del trasmettitore di alta pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +120°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e di qualsiasi fluido compatibile con l'acciaio inox AISI 304, compresi tra -30°C e +120°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, CULus, EAC. Dispone di una cella Al2O3 (ossido di alluminio) in ceramica e di un corpo in acciaio inossidabile (AISI 316L).


