AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEG110 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO GRIGIO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEG110 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - ON / OFF

  • Con calotta di protezione - no

  • Con interblocco - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110166637

Codice prodotto

SNRXPEG110

Cod. produttore

XPEG110

Produttore

SNR

Tipo di comando:

ON / OFF

Con calotta di protezione:

no

Con interblocco:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Materiale:

Plastica

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con isolamento di protezione:

no

Colore:

Altri

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Larghezza:

165 mm

Profondità:

282 mm

Harmony XPEG110 è un interruttore a pedale singolo. Il suo grado di protezione è IP66. Ha una copertura, plastica, grigio, 1 NC + 1 NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza.