AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM211 INTERRUTTORE A PEDALE BLU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM211 INTERRUTTORE A PEDALE BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Solo ON

  • Con calotta di protezione - no

  • Con interblocco - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110600353

Codice prodotto

SNRXPEM211

Cod. produttore

XPEM211

Produttore

SNR

Tipo di comando:

Solo ON

Con calotta di protezione:

no

Con interblocco:

no

Numero di posizioni di commutazione:

2

Materiale:

Metallo

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto per funzioni di sicurezza:

Colore:

Blu

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

L'interruttore a pedale singolo XPE in metallo è blu. È la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, funzionanti in varie modalità operative come l'avvio normale (a impulsi), l'avanzamento lento, l'azione mantenuta. È progettato in modo che il pedale di azionamento sia vicino al suolo e a un'angolazione confortevole. Viene fornito senza copertura protettiva, che lo rende adatto per applicazioni in cui il rilascio dell'istruzione di avvio presenta un livello di pericolo ridotto. Include contatti a scatto con manovra positiva di apertura. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. Il funzionamento con contatto a 2 fasi lo rende ideale per applicazioni su macchine a 2 velocità.