AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM511 INTERRUTTORE A PEDALE BLU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - ON / OFF

  • Con calotta di protezione -

  • Con interblocco -

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110650167

Codice prodotto

SNRXPEM511

Cod. produttore

XPEM511

Produttore

SNR

Tipo di comando:

ON / OFF

Con calotta di protezione:

Con interblocco:

Numero di posizioni di commutazione:

1

Materiale:

Metallo

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con isolamento di protezione:

no

Colore:

Blu

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Larghezza:

160 mm

Altezza:

135 mm

Profondità:

186 mm

L'interruttore a pedale di sicurezza in metallo blu Harmony XPE di Schneider Electric ha 1 contatto NC + 1 NO e un comando di attivazione. Questo pedale è ideale per piegatrici, dosatrici, stazioni di assemblaggio, macchine per il confezionamento, pressea taglio, presse stampaggio, macchine utensili (controllo numerico, fresatrici, rettificatrici, centri di lavorazione), taglierine, seghe, macchine per foratura, macchine per la laminazione, macchine per la formatura di metalli freddi.