SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSLCMUT1160 MODULO MUTING BARRIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di espansione
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no
Adatto per il monitoraggio di valvole - no
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3389119618717
Codice prodotto
SNRXPSLCMUT1160
Cod. produttore
XPSLCMUT1160
Produttore
SNR
Modello:
Modulo di espansione
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
no
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
no
Adatto per il monitoraggio di valvole:
no
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
sì
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con morsetti estraibili:
sì
Valutazione degli ingressi:
Canale singolo o Canale singolo e doppio canale
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
sì
Con circuito di retroazione:
sì
Ritardo alla diseccitazione:
0.02...0.02 s
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
2
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
2
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:
0
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
1
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
Altri
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Approvazione BG BIA:
no
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
35 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
114.5 mm