SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMRO0004 MODULO ESPANSIONE SICUREZZA 4RO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di espansione
Valutazione degli ingressi - Altri
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no
Adatto per il monitoraggio di valvole - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480748899
Codice prodotto
SNRXPSMCMRO0004
Cod. produttore
XPSMCMRO0004
Produttore
SNR
Modello:
Modulo di espansione
Valutazione degli ingressi:
Altri
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
no
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
no
Adatto per il monitoraggio di valvole:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
Nessuno
Con morsetti estraibili:
sì
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0 + 1
Con ingresso di avvio:
sì
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con circuito di retroazione:
sì
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
4
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
4
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:
0
Approvazione BG BIA:
no
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
114.5 mm


