SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSZMF138 COLONNA CON SPECCHIO 1385 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389119619165
Codice prodotto
SNRXUSZMF138
Cod. produttore
XUSZMF138
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colonna con specchio 1330mm per barriere luminose di sicurezza, Hp = 1060mm. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di montaggio e fissaggio - tipo di offerta: con specchio - compatibilità prodotto: XUSL.E...91to XUSL.E...106 - accessori / destinazione elementi: light curtain di sicurezza tipo 2, light curtain di sicurezza tipo 4. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....


