AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSZMF202 COLONNA CON SPECCHIO 2025 MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSZMF202 COLONNA CON SPECCHIO 2025 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119619189

Codice prodotto

SNRXUSZMF202

Cod. produttore

XUSZMF202

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Colonna con specchio 1970mm per barriere luminose di sicurezza, Hp = 1810mm. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di montaggio e fissaggio - tipo di offerta: con specchio - compatibilità prodotto: XUSL.E...136 to XUSL.E...181 - accessori / destinazione elementi: light curtain di sicurezza tipo 2, light curtain di sicurezza tipo 4. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....