AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC5M3 ELEMENTO LED LAMPEGGIANTE VERDE 230VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce lampeggiante

  • Colore - Verde

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110147865

Codice prodotto

SNRXVBC5M3

Cod. produttore

XVBC5M3

Produttore

SNR

Funzione:

Luce lampeggiante

Colore:

Verde

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Nero

Lampada:

Lampada ad incandescenza / LED

Tipo di protezione (NEMA):

4X

L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric viene fornita con 230 Vca e ha un LED integrato verde con luce lampeggiante. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa gemma del banco indicatori verde è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il LED integrato offre uno schema a luce lampeggiante, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.