AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RGSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RGSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica - no

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119050296

Codice prodotto

SNRXVMB2RGSB

Cod. produttore

XVMB2RGSB

Produttore

SNR

Numero di elementi di segnalazione:

2

Grado di protezione (IP):

IP54

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

no

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

45 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

La colonna luminosa modulare fa parte della gamma di colonne luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVM, diametro 45 mm. Viene fornito preassemblato e precablato con 2 unità di segnalazione luminosa (rosso, verde), un corpo alimentazione montato su un tubo di supporto in alluminio da 250 mm con staffa in metallo per il montaggio su superficie verticale (IP 42). La tensione di alimentazione è 24 V AC/DC. È progettato per lasegnalazione a grande distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione illuminate visibili fino a 360° (LED ultra luminoso per sola luce fissa).