AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS10GMW SIRENA 120V 2 TONI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS10GMW SIRENA 120V 2 TONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 120...120 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi

  • Colore della calotta - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119045353

Codice prodotto

SNRXVS10GMW

Cod. produttore

XVS10GMW

Produttore

SNR

Tensione nominale:

120...120 V

Tipo di corrente:

AC

Tipo di segnale acustico:

Segnalazione acustica continua / a impulsi

Colore della calotta:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Altri

Volume:

106 dB

Grado di protezione (IP):

IP53

Colore del corpo:

Bianco

Potenza:

0 W

Corrente assorbita:

0.08 A

Lampada:

Altri

Tipo di segnalatore acustico:

Tromba

La sirena multisuono Harmony XVS di Schneider Electric è bianca e ha un corpo in PC che assicura tenuta alla polvere e all'acqua grazie al grado di protezione IP53, che la rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Alte prestazioni. Conforme alle norme e alle certificazioni internazionali (IP53).