SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CD111 INTERRUTTORE A CAVO ARRESTO SEMPLICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 6 m
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
3389110662016
Codice prodotto
SNRXY2CD111
Cod. produttore
XY2CD111
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
6 m
Grado di protezione (IP):
IP65
INTERRUTTORE A FUNE 240 VCA 10A XY2C. gamma prodotto: Preventa XY2 - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..


