SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCC12FCM80B CONN M12 FEMM 90° - 8 POLI MORS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo - 3...6 mm
Tipo di custodia - Angolato
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
3389119620406
Codice prodotto
SNRXZCC12FCM80B
Cod. produttore
XZCC12FCM80B
Produttore
SNR
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
3...6 mm
Tipo di custodia:
Angolato
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale (del corpo):
Plastica
Schermato:
sì