AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BC28001 TESTA PULSANTE DIAM. 37MM NERO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BC28001 TESTA PULSANTE DIAM. 37MM NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero/bianco/rosso

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480444128

Codice prodotto

SNRZB4BC28001

Cod. produttore

ZB4BC28001

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Nero/bianco/rosso

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

Testa pulsante, nero, con etichetta. gamma prodotto: Harmony XB4 - nome abbreviato: ZB4 - diametro di montaggio: 22 mm. Benefici: - Soffietto di protezione esterno ( nessuna penetrazione di acqua e polvere all'interno del foro e della testa ), Grado di protezione IP66 / IP69K, Testa con diametro 37mm , per una maggiore ergonomia con l'utilizzo di guanti, Pulsanti con marcatura e non ( a richiesta marcature speciali adattabili), Marcatura o testo chiari con un ottimo contrasto, Ottima resistenza a esposizione a raggi UV.... Applicazioni: - Veicoli industriali, Macchine esterno, Miniere/cave, Marina.... Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....