SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BK1233 TESTA SELETTORE LUMINOSO VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di comando - Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110890433
Codice prodotto
SNRZB4BK1233
Cod. produttore
ZB4BK1233
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore della calotta dell'indicatore luminoso:
Verde
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Con anello frontale:
sì


