AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BVG1 CORPO LAMPADA SPIA BIANCA LED 110V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 110...120 V

  • Portalampada - Altri

  • Colore della lampada - Bianco

  • Lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110892437

Codice prodotto

SNRZB4BVG1

Cod. produttore

ZB4BVG1

Produttore

SNR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

110...120 V

Portalampada:

Altri

Colore della lampada:

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

110...120 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio è bianco e funziona con un LED universale. È alimentato a 110-120 VAC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.