AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BVJ1 CORPO LAMPADA SPIA BIANCA LED 12V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 12...12 V

  • Portalampada - Altri

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...12 V

  • Colore della lampada - Bianco

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110069761

Codice prodotto

SNRZB4BVJ1

Cod. produttore

ZB4BVJ1

Produttore

SNR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

12...12 V

Portalampada:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

12...12 V

Colore della lampada:

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

12...12 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio è bianco e funziona con un LED universale. È alimentato a 12 VAC/DC. Ha un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite il gruppo a clip. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.