AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BVM3 CORPO LAMPADA SPIA VERDE LED 230V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 230...240 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Colore della lampada - Verde

  • Lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110892499

Codice prodotto

SNRZB4BVM3

Cod. produttore

ZB4BVM3

Produttore

SNR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

230...240 V

Portalampada:

Nessuno

Colore della lampada:

Verde

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

230...240 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio è verde e funziona con un LED integrato. È alimentato da 230 a 240 VAC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.