SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BZ1015 CORPO CONTATTI 1 NO A MOLLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3389119037686
Codice prodotto
SNRZB4BZ1015
Cod. produttore
ZB4BZ1015
Produttore
SNR
Questo elemento di contatto singolo Harmony XB4 è preassemblato su una base di fissaggio in metallo. È dotato di 1 contatto normalmente aperto (NO). È compatibile con le unità Harmony XB4. È costituito da un singolo blocco di contatto preassemblato su un'unità di collare di fissaggio. Aggiungendo semplicemente una testina a questo gruppo, otterrete un pulsante completo e pronto all'uso. Protegge gli operatori dal contatto imprevisto con circuiti sotto tensione grazie al suo indice di protezione IP20. L'elevata resistenza a 1 milione di cicli garantisce meno manutenzione e meno danni all'impianto. L'ampio intervallo di temperature di esercizio, da -40°C a 70°C, consente versatilità nell'utilizzo del prodotto. Questo prodotto in metallo pesa 49 g. Si installa facilmente con connessioni a morsetto push-in. Grazie alla sua semplicità di installazione, flessibilità e robustezza, soddisfa i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.