SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4RTA5 PULSANTE TRASMETTITORE GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Altri
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Numero di elementi di comando - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480334542
Codice prodotto
SNRZB4RTA5
Cod. produttore
ZB4RTA5
Produttore
SNR
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Altri
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
0
Instabile:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0


