SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV07 TESTA LAMPADA SPIA INCOLORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di lampade spia - 1
Colore della lente - Neutro
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Grado di protezione IP frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110137002
Codice prodotto
SNRZB5AV07
Cod. produttore
ZB5AV07
Produttore
SNR
Adatto per numero di lampade spia:
1
Colore della lente:
Neutro
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Colore dell'anello frontale:
Nero
Con anello frontale:
sì
Tipo di lente:
Alto
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Materiale dell'anello frontale:
Plastica


