AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV5 CORPO LAMPADA SPIA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV5 CORPO LAMPADA SPIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 400...400 V

  • Portalampada - BA9s

  • Colore della lampada - Altri

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110908220

Codice prodotto

SNRZB5AV5

Cod. produttore

ZB5AV5

Produttore

SNR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

400...400 V

Portalampada:

BA9s

Colore della lampada:

Altri

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

400...400 V

Trasformatore integrato:

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

L'elemento luminoso Harmony XB5 di Schneider Electric con base di fissaggio funziona con un LED integrato nella base BA9s. È alimentato a 400 V CA e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo in plastica ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sul pulsante luminoso o unità del selettore tramite clip e collegato con semplici connessioni a vite.Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione del LED integrato BA9s. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.