SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6CW5 TESTA PULSANTE LUMINOSO GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB6
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110776010
Codice prodotto
SNRZB6CW5
Cod. produttore
ZB6CW5
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Giallo
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Quadrato
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
16.2 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Grigio
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri


