SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EG3B CORPO LAMPADA SPIA LED VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 48...120 V
Portalampada - Nessuno
Colore della lampada - Verde
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione Faston
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB6
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110274769
Codice prodotto
SNRZB6EG3B
Cod. produttore
ZB6EG3B
Produttore
SNR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
48...120 V
Portalampada:
Nessuno
Colore della lampada:
Verde
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione Faston
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
48...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì


