SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRACS SUPPORTO PULSANTIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480673559
Codice prodotto
SNRZBRACS
Cod. produttore
ZBRACS
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
"Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB5R, un'offerta di pulsanti wireless e senza batteria da Ø22 mm.""Questo supporto per tubo o parete è un accessorio per scatola mobile.""L'involucro è realizzato in policarbonato e disponibile in grigio scuro. Le sue dimensioni sono 57.8mm (larghezza) x 75.5mm (profondità) x 84mm (altezza). Pesa 0,064 kg.""È ideale per i sistemi di trasporto automobilistici e logistici, per il riempimento di bottiglie, per pallettizzatrici e per macchine per l'imballaggio. È adatto anche per l'illuminazione e l'apertura di porte.""Questo prodotto è compatibile con ZBRM21 e ZBRM22.""Libertà totale di posizionare o spostare il pulsante wireless ovunque. Dispositivi senza batteria per assenza di manutenzione, ricarica e riciclo.""I dispositivi wireless senza batteria universali Harmony sono compatibili con gli attuatori Harmony XB4-XB5 da Ø 22 mm."


