AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRM22A0 PULSANTIERA WIRELESS 2 PULSANTI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRM22A0 PULSANTIERA WIRELESS 2 PULSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480891083

Codice prodotto

SNRZBRM22A0

Cod. produttore

ZBRM22A0

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

"Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB5R, un'offerta di pulsanti wireless e senza batteria da Ø 22 mm.""Questa scatola wireless e a batteria è dotata di 2 semplici pulsanti e trasmettitori ad azione.""Il pulsante con testa rotonda funziona con un azionamento ad impulso.""Il trasmettitore utilizza un'alimentazione verde Zigbee a una comunicazione di 2,4 GHz.""Offre una durata meccanica di circa 1 milione di cicli.""La scatola mobile è in policarbonato con collare di fissaggio e ghiera in plastica. Le sue dimensioni sono 52 mm (larghezza) x 62.5 mm (profondità) x 155 mm (altezza). Pesa 0,2 kg.""È ideale per i sistemi di trasporto automobilistici e logistici, per il riempimento di bottiglie, per pallettizzatrici e per macchine per l'imballaggio. È adatto anche per l'illuminazione e l'apertura di porte.""Questo prodotto è certificato da C-Tick, CSA, BT 2006/95/EC, EAC, UL e CCC. È conforme alle norme EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 n. 14, EN/IEC 60947-1 e UL 508.""Il kit custodia pratica include 1 set di capsule, 1 scatola, 2 trasmettitori, 2 pulsanti da 22 mm e 2 collari di fissaggio.""Libertà totale di posizionare o spostare il pulsante wireless ovunque. Dispositivi senza batteria per assenza di manutenzione, ricarica e riciclo.""I dispositivi wireless senza batteria universali Harmony sono compatibili con gli attuatori Harmony XB4-XB5 da Ø 22 mm."