SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV18M1 ELEMENTO LED LAMPEGGIANTE BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 230...240 V
Portalampada - Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V
Colore della lampada - Bianco
Lampada - LED
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110861235
Codice prodotto
SNRZBV18M1
Cod. produttore
ZBV18M1
Produttore
SNR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
230...240 V
Portalampada:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
0...0 V
Colore della lampada:
Bianco
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
230...240 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì