AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVB15 ELEMENTO LED BIANCO 24V A MOLLA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVB15 ELEMENTO LED BIANCO 24V A MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 24...24 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 24...24 V

  • Colore della lampada - Bianco

  • Lampada - LED

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119037495

Codice prodotto

SNRZBVB15

Cod. produttore

ZBVB15

Produttore

SNR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

24...24 V

Portalampada:

Nessuno

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Colore della lampada:

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

24...24 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Questo elemento luminoso compatto bianco Harmony funziona con un LED universale. Viene fornito con 24 V CA CC e utilizza collegamenti a morsetto push-in. Ha un corpo di plastica. È compatibile con le unità Harmony XB4 e Harmony XB5. Questo blocco luminoso consente una sostituzione e una configurazione rapida e semplice delle unità di segnalazione. Si installa e si sostituisce facilmente su pulsanti illuminati o selettori compatibili mediante un montaggio a clip e si collega con semplici morsetti a innesto. Permette la distinzione visiva delle unità di segnalazione tramite l'illuminazione tramite LED universale. Protegge gli operatori dal contatto imprevisto con circuiti sotto tensione grazie al suo indice di protezione IP20. L'ampio intervallo di temperature di esercizio, da -40°C a 70°C, consente versatilità nell'utilizzo del prodotto. Questo blocco luminoso viene venduto a pezzi da 5. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.