SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVBG1 ELEMENTO LED LUMINOSO BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 24...120 V
Portalampada - Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 24...120 V
Colore della lampada - Bianco
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110070422
Codice prodotto
SNRZBVBG1
Cod. produttore
ZBVBG1
Produttore
SNR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
24...120 V
Portalampada:
Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...120 V
Colore della lampada:
Bianco
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
24...120 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì