AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVG5 ELEMENTO LED LUMINOSO ARANCIO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVG5 ELEMENTO LED LUMINOSO ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 110...120 V

  • Portalampada - Altri

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V

  • Colore della lampada - Arancione

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110089882

Codice prodotto

SNRZBVG5

Cod. produttore

ZBVG5

Produttore

SNR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

110...120 V

Portalampada:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

0...0 V

Colore della lampada:

Arancione

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

110...120 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

L'elemento luminoso Harmony XB4 XB5 di Schneider Electric è di colore arancione e funziona con un LED integrato. È alimentato da 110 a 120 V AC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo di plastica. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.