SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY02178 ETICHETTA O-I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altri
Lingua di stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Simbolo I-0
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110096163
Codice prodotto
SNRZBY02178
Cod. produttore
ZBY02178
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altri
Lingua di stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Simbolo I-0
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
27 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
8 mm
L' etichetta con marcatura Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero ed è contrassegnata con la scritta "O-I". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta permette una chiara marcatura dei pulsanti. Viene fornita già contrassegnata con una marcatura relativa al funzionamento macchina, ed è compatibile con qualsiasi unità standard di comando e segnalazione Harmony da 22 mm.