AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2305 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA FORWARD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2305 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA FORWARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Inoltrare

  • Lingua di stampa - Inglese

  • Simbolo ISO stampato - Altri

  • Colore - Nero

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110839999

Codice prodotto

SNRZBY2305

Cod. produttore

ZBY2305

Produttore

SNR

Significato della stampa:

Inoltrare

Lingua di stampa:

Inglese

Simbolo ISO stampato:

Altri

Colore:

Nero

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

30 mm

Diametro esterno:

22 mm

Altezza:

40 mm

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "FORWARD". È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.