AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZ32 PORTA ETICHETTA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Colore - Nero

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110092592

Codice prodotto

SNRZBZ32

Cod. produttore

ZBZ32

Produttore

SNR

Larghezza:

30 mm

Altezza:

40 mm

Diametro del foro:

22.5 mm

Colore:

Nero

Forma:

Rettangolare

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric è compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con le marcature desiderate per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.