SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZF32 Porta etichetta 30X40 diam.30mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481340610
Codice prodotto
SNRZBZF32
Cod. produttore
ZBZF32
Produttore
SNR
Larghezza:
40 mm
Altezza:
50 mm
Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.