SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKJ41 CORPO PER FINECORSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 42.5 mm
Altezza del sensore - 84 mm
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3389110646795
Codice prodotto
SNRZCKJ41
Cod. produttore
ZCKJ41
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
42.5 mm
Altezza del sensore:
84 mm
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale (del corpo):
Metallo