AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKMD39 CORPO MET 1N02NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKMD39 CORPO MET 1N02NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 64 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 64 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110225402

Codice prodotto

SNRZCKMD39

Cod. produttore

ZCKMD39

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

64 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

64 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.1 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Corpo finecorsa ZCKM, S/display, 1NO+2NC, Fisso, Metallo. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: corpo int di fine corsa - nome abbreviato: ZCKM - tipo di corpo: fisso - compatibilità prodotto: XCKM - testa associata: ZCKD02, ZCKD029, ZCKD05, ZCKD06, ZCKD08, ZCKD10, ZCKD109, ZCKD15, ZCKD16, ZCKD17, ZCKD21, ZCKD219, ZCKD23, ZCKD239, ZCKD41, ZCKD59, ZCKD81, ZCKD91 - tipo e composizione contatti: 2 NC + 1 NO - materiale contatti: contatti placcati argento.Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,,alimenti e bevande,, servizi, ecc....