SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKS1H29 CORPO PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 72.5 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.27 A
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
3389110973105
Codice prodotto
SNRZCKS1H29
Cod. produttore
ZCKS1H29
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
72.5 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di elemento di controllo:
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP65


