SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKS404 CORPO E TESTA PER FINECORSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 72.5 mm
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3389110599688
Codice prodotto
SNRZCKS404
Cod. produttore
ZCKS404
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
72.5 mm
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale (del corpo):
Plastica