SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMD37 CORPO MIN 1NO2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
3389110299113
Codice prodotto
SNRZCMD37
Cod. produttore
ZCMD37
Produttore
SNR
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale (del corpo):
Metallo
Con indicatore di stato:
no


