SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMD61 CORPO MIN 1NO1NC CONT DORATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 30 mm
Altezza del sensore - 52 mm
Lunghezza del sensore - 16 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 1.5 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.1 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389110299168
Codice prodotto
SNRZCMD61
Cod. produttore
ZCMD61
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
52 mm
Lunghezza del sensore:
16 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.1 A
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Uscita elettronica:
no
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di elemento di controllo:
Nessuno
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP66


