AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCP29M12 CORPO PLAS 1NO1NC+M12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCP29M12 CORPO PLAS 1NO1NC+M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 31 mm

  • Altezza del sensore - 65 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 1.5 A

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110184044

Codice prodotto

SNRZCP29M12

Cod. produttore

ZCP29M12

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

31 mm

Altezza del sensore:

65 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Apertura positiva:

Numero di contatti NC:

2

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di elemento di controllo:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Il corpo fisso fa parte dell'offerta XCKP, una gamma di finecorsa in plastica con un connettore M12. Contatti: 2NC, azione a scatto. Questo corpo è compatibile con un'ampia gamma di testine/operatori.