SEM - SEM.2204 FASCETTA INROTOLO DA 25 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2500 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
FASCETTE REGGICAVO DI ZINCO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8051013250007
Codice prodotto
SEM.2204
Cod. produttore
.2204
Produttore
SEM
Lunghezza:
2500 mm
Fascetta in rotolo in acciaio inox da 25 m. Sezione 22 x 0,4mm.


