SEM - SEM0321 MORSETTO A CUNEO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a morsetto
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
ACCESSORI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8051013250281
Codice prodotto
SEM0321
Cod. produttore
0321
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a morsetto
Superficie:
Zincato a caldo
Morsetto a cuneo in acciaio zincato a caldo per derivazioni ed interconnessioni tra bandelle piatto max 40x4mm e tondini Ø 8 - 10mm.